カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- エス・ピー・エアー(1)
- 空研(2)
「tone ar3100」の検索結果
特価

1/2”エアーラチェットレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)30使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4