カテゴリ
- 保管用品(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ノーブランド(1)
- 光(2)
「tone sa-sb」の検索結果
特価

パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
ツールワゴン用パンチングパネル
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。トラスコ品番352-5406適合本体アングル支柱式ツールワゴン材質スチール質量(kg)0.8色ネオグレー高さ(mm)330品名パンチングパネル間口(mm)410間口×高さ(mm)410×330