カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tot2-403」の検索結果
特価

電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり