カテゴリ
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- カナフレックス(1)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
- ユタカメイク(1)
- タイガースポリマー(1)
- プラス・テク(1)
- クラレプラスチックス(1)
「toyox ts-38」の検索結果
特価

耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性