カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KTC(8)
- SAMSONG(3)
- 興研(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 日本ドライブイット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 西田製作所(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- PIAA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GMB(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 三宅化学(1)
- ブランドをもっと見る
「tp-0021」の検索結果
特価

減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8