カテゴリ
- 物流用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 日東工器(1)
- クロダルマ(1)
- ミヤコ自動車(1)
「tp-34rf」の検索結果

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ヘルメット取付型 網面
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。トラスコ品番402-3655材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール色網:ブラック(メッシュ)寸法(縦×横)(mm)面体:305×195レンズ厚さ(mm)1替レンズBMH-KM-C装着方法ヘルメット取付