カテゴリ
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- レイ・アウト(259)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(52)
- 千代田通商(30)
- PISCO(ピスコ)(21)
- CKD(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- KTC(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- 東芝(8)
- 常三郎(8)
- フルーク(FLUKE)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SAMSONG(6)
- ハイロジック(5)
- StarTech.com(5)
- NSK(日本精工)(4)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp-4」の検索結果
特価

六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ポリカーボネート中空ボード
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
ポリ袋 厚さ0.01mm
TRUSCO¥259税込¥2851袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
ポリ袋 厚さ0.02mm
TRUSCO¥469税込¥5161袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から9日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定