カテゴリ
- 作業工具(30)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 保管用品(14)
- 梱包用品(13)
- 物流用品(12)
- 清掃用品(10)
- 安全用品(8)
- 手袋(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業服(7)
- 電気材料(5)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(23)
- goot(太洋電機産業)(10)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- KTC(19)
- OHNO(大野ゴム工業)(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エレコム(51)
- オーム電機(11)
- コクヨ(16)
- サンワサプライ(8)
- ダイヤゴム(10)
- トンボ鉛筆(9)
- ホンダ(56)
- 京セラ(13)
- 千代田通商(39)
- 富士電機(13)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(8)
- 日東工器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tp」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
手締用PPバンド
TRUSCO(21件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4紙管内径(mm)150破断伸度(%)20
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
工業用ペイントマーカー油性中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(3本)ほか当日出荷色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。用途工業用素材・部品へのマーキング用。使用温度範囲(℃)-20~100インク不透明油性アルコール系インキ2018年トラスコ掲載ページ7 0406商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(30枚)当日出荷肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関トラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04色半透明サイズフリー質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。色クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱当日出荷箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(8個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ボンベカバー(アセチレン瓶用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(750カット)当日出荷中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱色ブルー長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
ポンチセット
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
パーツケース(固定仕切タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
PPペール丸型 本体のみ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー