カテゴリ
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- CKD(2)
- EXCEL(エクセル)(3)
- GIKEN(川口技研)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- KTC(8)
- MICRO(マイクロ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PISCO(ピスコ)(8)
- TDT(田野井)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オーム電機(3)
- サンエレメント(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- 千代田通商(3)
- 富士電機(2)
- 日東工器(3)
- 東芝(2)
- 桜井(4)
- ブランドをもっと見る
「tp04」の検索結果

足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から9日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定