カテゴリ
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JTC(2)
- KOA(2)
- KTC(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- つくし工房(2)
- アズワン(1)
- カクケイ(2)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- スリーピース(28)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ゼノア(2)
- レイ・アウト(21)
- 三商(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 常三郎(10)
- 日本プリメックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「tp27」の検索結果

エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
エアフィルタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
ブルーシート#2200
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25色ブルー番手2200耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5