カテゴリ
- 手袋(3)
- ポリエチレン ディスポ手袋(3)
- 物流用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
色
クリア(4)
グリーン(4)
グレー(4)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
長さ(mm)
- 1000(4)
- 100000(1)
- 200000(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- 岩田製作所(227)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- タイゴン(3)
- Laccu(1)
- イマオコーポレーション(28)
- ホッティーポリマー(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- AWJ(429)
- StarTech.com(314)
- Thermo Fisher Scientific(130)
- RS PRO(98)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(85)
- ANEX(80)
- ビーエム機器(80)
- イワタ(ソフト)(77)
- 大阪魂(77)
- エスコ(73)
- 三木プーリ(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tpe」の検索結果

熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161セット(100枚)当日出荷から翌日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。材質熱可塑性エラストマー色半透明入数(枚)100全長(cm)272018年トラスコ掲載ページ6 0694エンボス加工エンボスなし
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
TRUSCO¥469税込¥5161箱(100枚)当日出荷ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。用途食品加工。軽作業。トラスコ品番835-4698材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.035色半透明サイズL質量(g)240規格食品衛生法適合全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.6粉有無粉無
発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス
TRUSCO¥159税込¥1751箱(100枚)当日出荷エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ポリエチレン容器 半透明
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
帯電防止性樹脂運搬車グランカート 固定
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)帯電防止性ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性樹脂
帯電防止性樹脂製平台車グランカート
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。種別完成品材質樹脂材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性グランカート 折りたたみ
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)帯電防止性ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。種別完成品材質樹脂タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装特性帯電防止
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
帯電防止性グランカート
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。仕様固定ハンドルタイプ、組立式材質樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
帯電防止性グランカート
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷から15日以内出荷表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品材質(車輪)帯電防止性ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚付トラスコ品番274-0419高さ(mm)700奥行(mm)500間口(mm)1800フレーム色ダークグレー色(天板)ニューグレー折りたたみ時高さ(mm)55アジャスターあり
エコ・ブローテーブル下棚板無1800×500×700
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)間口(mm)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×500×700奥行(mm)500高さ(mm)700仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚なしトラスコ品番274-0427材質脚部:スチール25mm角(粉体塗装)質量(kg)12.9色ニューグレータイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ダークグレー材質(天板)55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)55折りたたみ時高さ(mm)55折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×500×55
ボンベカバー(酸素瓶用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
電工グリップ8本組ドライバーセット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(8本)当日出荷電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品軸長(mm)65材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
8本組ドライバーセット
TRUSCO¥789税込¥8681セット(8本)当日出荷使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6480セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ質量(g)165種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
ミニインパクトドライバーセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番437-6510セット内容(+)No.1・No.2種類セット品材質(ビット)特殊合金鋼材質(アダプター)合金鋼、ナイロン商品構成セット品
レーザー用二眼型保護メガネ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応