カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 精和産業(19)
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 島田電機(2)
- 富士電機(1)
- カクケイ(1)
- 東尾メック(1)
- ポリカーム(1)
- EVANS(1)
- 泰和電気工業(1)
- I-VALUE(1)
「tpg-1」の検索結果
特価

JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1