カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 精和産業(19)
  • イスカル(6)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 島田電機(2)
  • 富士電機(1)
  • カクケイ(1)
  • 東尾メック(1)
  • ポリカーム(1)
  • EVANS(1)
  • 泰和電気工業(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpg-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
圧力・流量測定カテゴリ