カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(12)
- 日動工業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アズワン(3)
- 東芝(3)
- 日東工器(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- CTK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- パロマ(1)
- ALPINE(1)
- セムコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「tph-1」の検索結果

六角棒レンチ用パイプハンドル
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。トラスコ品番768-4215全長(mm)190質量(g)119タイプロング種類パイプハンドル
ハーフボール六角棒レンチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。トラスコ品番768-4207セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル質量(g)474タイプロング種類セット品対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質(軸)クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント刃先マグネットなし