カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 保管用品(3)
- 作業工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- omron(オムロン)(87)
- パナソニックコネクト(82)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- MARKLESS STYLE(41)
- ハリケーン(32)
- 積水樹脂(23)
- トライメイト(12)
- イスカル(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- エム・あい(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- CKD(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- トリニティ(7)
- カーメックス(6)
- 富士電機(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- NGK(日本特殊陶業)(5)
- ブランドをもっと見る
「tr-6」の検索結果

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ビニロントラックロープ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打色白タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
ダストレス耐水性チョーク
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291セット(6本)当日出荷水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
エアールブリケーター 20L
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台当日出荷エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
ツールロール(ポケット22個)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。 工具を整理するためのポケットが22個付いています。 ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3261セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)670高さ(mm)355材質(本体)ポリエステル質量(g)230
ルブリケーター用ガン
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
デジタル迷彩ツールロール
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm 7個、6.35mm 8個付いています。用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。材質600デニールポリエステル幅(mm)670高さ(mm)355ポケット数22
保護服用インナー”さら感インナー” シャツ
TRUSCO¥899税込¥9891着翌々日出荷保護服の中に着用し、不快な汗と肌のベタツキを軽減しさらっと感じるインナーです。特殊吸水加工を施し、耐洗濯性能を確保しております。着用時の活動で発汗しても天然繊維やセルロース繊維が使用されていないので生地の温度は上がりません。カーボン糸を挿入し静電気の発生を抑えて、クリーンルーム内でも使用可能です。ポリエステル100%の肌離れの良い特殊メッシュ構造を採用し肌のベタツキを抑えます。便利な胸ポケット(マジック付き)を装着したデザインです。カーボン糸を挿入してJIS T 8118規格に対応し静電気の発生をおさえます。特殊編み組織構造で肌に点接触するために肌離れ性に優れます。洗濯回数を増やしても綿のような色あせがおきません。ポリエルテル繊維に耐久吸水加工を施し、これまで困難であった洗濯50回を繰り返しても吸水性能が低下しません用途保護服を着用時の暑さ対策用のインナーとして。クリーンルーム内作業者用のインナーとして。トラスコ品番451-9604材質ポリエステル長繊維100%色水色サイズXLタイプ長袖胸囲(cm)100~108着丈(cm)180~188適応身長(cm)180~188
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物