カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 防災用品(3)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • SAMTEC(145)
  • コノエ(128)
  • ホンダ(71)
  • SMC(60)
  • シヤチハタ(25)
  • イスカル(22)
  • ミツビシ(21)
  • 大阪魂(16)
  • brembo(14)
  • タンガロイ(13)
  • トライメイト(12)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • 京セラ(6)
  • VISHAY(6)
  • EBM PAPST(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー 2台セット TRUSCO

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(2台)
    当日出荷
    ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
    用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0197セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:プラスティック幅(mm)58高さ(mm)103タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)28チャンネル数20アンテナサイズ(mm)85機能グループトーク有距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)422.050~422.300アンテナ方式回転式
  • FTR65G用 ハンドル TRUSCO

    FTR65G用 ハンドル

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番326-5404質量(g)826
  • FTR65G用 ベース TRUSCO

    FTR65G用 ベース

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
  • FTR65G用 圧力板 TRUSCO

    FTR65G用 圧力板

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8665質量(g)1479
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段両手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段両手すり

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • FTR65G用 タンク TRUSCO

    FTR65G用 タンク

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番414-8673質量(g)4000
  • エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) TRUSCO

    エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種FTR-65G危険物の類別非危険物
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
  • Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 薄型折りたたみコンテナ(フタなし) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(フタなし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
    材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • 薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ フタなし

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)

    TRUSCO
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
    仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付付属品ジョイント×2個材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • 薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258