カテゴリ
- 物流用品(12)
- 保管用品(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Simplism(343)
- トリニティ(105)
- コノエ(104)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SMC(57)
- SAMTEC(40)
- イスカル(15)
- 大阪魂(12)
- brembo(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(9)
- NTB(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ヤマモトレーシング(7)
- U-KANAYA(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- エフピコチューパ(6)
- ブランドをもっと見る
「tr25」の検索結果

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
プロフィットスニーカー メッシュタイプ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781足当日出荷MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。形状ローカット規格JASS A種認定材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段両手すり
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から8日以内出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷から8日以内出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)1020天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段両手すり)
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷から4日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット ( 階段両手すり)
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷から13日以内出荷アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル
TRUSCO(4件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
折りたたみメッシュコンテナ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4タイプ30最大積載荷重(kg)40外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)295適合フタTR-MPB-25-F有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)367
折りたたみメッシュコンテナフタ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番114-8117適合本体TR-MPB-25各色材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)34有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23外寸法・奥行(mm)302
折りたたみメッシュコンテナ 無地プレート
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷任意の文字記入やラベル貼付が可能です。折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートです。トラスコ品番267-5188適合コンテナ25L外寸法・幅(mm)82.6外寸法・奥行(mm)82.6