カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「trcvj」の検索結果

日本製ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥159~税込¥175~1袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応