カテゴリ
- 作業工具(17)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- トライメイト(28)
- イスカル(25)
- ホンダ(16)
- 佐藤計量器製作所(14)
- ネグロス電工(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- スーパーツール(6)
- 寺西化学(6)
- 東洋技研(6)
- エフピコチューパ(6)
- ロイヤル化成(6)
- 富士電機(5)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- フェリック(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「trh」の検索結果
特価

ラチェットハンドル
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
両口ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
ショートラチェットハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
両口ハンマー♯3
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2447全長(mm)361質量(g)1300種類両口ハンマー頭径(Φmm)43呼称#3材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)118主な用途建築作業/土木作業
両口ハンマー♯4
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2455全長(mm)397質量(g)1800種類両口ハンマー頭径(Φmm)45呼称#4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)132主な用途建築作業/土木作業
両口ハンマー♯2
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。用途工場、倉庫内、オフィスなど。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.637高さ(mm)665奥行(mm)507間口(mm)381
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.794高さ(mm)575奥行(mm)459容量(L)47間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
配管工具セット
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。トラスコ品番301-8997質量(kg)7.1セット商品数19ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい質量(kg)2.775高さ(mm)670奥行(mm)517容量(L)70間口(mm)381材質(パッキン)発泡ポリエチレンフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
手元らくらく補助ホース
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。材質スパッタ配合特殊エラストマー色黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン質量(kg)1.942高さ(mm)592奥行(mm)471容量(L)47間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
屋外用コードリール
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台当日出荷電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー〇限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色黒使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子〇
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
連結ワンハンドペール
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。片手でフタが開閉できるハンドル付連結ゴミ箱です。用途工場、倉庫内、オフィスなど。質量(kg)1.468高さ(mm)505奥行(mm)436容量(L)33間口(mm)3192018年トラスコ掲載ページ9 0479
”プラバー”用標識
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単です。用途作業現場の注意喚起。コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。材質ビニールターポリン取付裏面マジックテープ縦(mm)600横(mm)900
連結ワンハンドパッキンペール
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パッキンとロック機能で内容物の臭いモレを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。用途工場、倉庫内、オフィスなど。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン質量(kg)1.578高さ(mm)522奥行(mm)444容量(L)33間口(mm)3192018年トラスコ掲載ページ9 0479フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
変成シリコーン
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セットほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
スモールローラー万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷塗料含み、吐き出しがよく作業性にとんだ万能タイプ用途内外装、床塗装など。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRH-S、TRH-Lローラー径(Φmm)42
ソケットレンチセット (差込角6.35mm)
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(12点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番301-9799材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.45差込角(mm)9.5ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24セット商品数12ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)1
スモールローラー仕上げ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎サイズミドル、スモール兼用種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)モデアクリル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRH-S、TRH-Lローラー径(Φmm)26
スモールローラー外装用
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1台当日出荷塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用用途外装用。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○サイズミドル、スモール兼用種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRH-S、TRH-Lローラー径(Φmm)55
二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355