カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • WURTH ELEKTRONIK(569)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • Comfortable Electronic(COMF)(72)
  • ホンダ(69)
  • SKC(環境測定)(69)
  • Northern country(48)
  • brembo(36)
  • WatchGuard(35)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(29)
  • BOSE(ボーズ)(22)
  • ロックペイント(21)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • Electro Harmonix(19)
  • ラムマウント(17)
  • 大阪塗料工業(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
  • CIO(14)
  • DENALI(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trt」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCO

    トラ表示テープ 50mm×25m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
    用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • トラ表示テープ TRUSCO

    トラ表示テープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
    用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • ノットタイ TRUSCO

    ノットタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
  • 静電気PPダスター TRUSCO

    静電気PPダスター

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-9497材質毛:ポリプロピレン長さ(mm)600質量(kg)1繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCO

    ラチェット式チューブベンダーセット

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
    用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
  • ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO

    ラテックス手袋(100枚入)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100枚)
    欠品中
    仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13ナチュラルタイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉なし
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    TS型シリーズのフタです。
    トラスコ品番819-1170適合本体TR-TSシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)710外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)388
  • ポリエステルダスター TRUSCO

    ポリエステルダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-9496材質柄:ポリプロピレン長さ(mm)580質量(g)125繰り返し・詰め替え対応
  • リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型用 フタ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • ポリエチレン両面テープ TRUSCO

    ポリエチレン両面テープ

    TRUSCO
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
    用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • αマルチクリーナースプレー TRUSCO

    αマルチクリーナースプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。トラスコ品番289-2014質量(g)510容量(L)0.42液性アルカリ性原液量(mL)357
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 金型仕上用オイル TRUSCO

    金型仕上用オイル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
    用途金型の仕上加工に。トラスコ品番468-7825容量(mL)250質量(g)245
  • のり汚れリムーバー ジェルタイプ TRUSCO

    のり汚れリムーバー ジェルタイプ

    TRUSCO
    1,553税込1,708
    1本
    当日出荷
    PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。ジェル状なので液だれせず、壁や天井などの垂直面に使えます。
    用途粘着テープ、接着剤等の「のり残り」「はがし残り」の除去。換気扇、レンジ廻り等の油汚れ除去。塗料はがしなど。トラスコ品番700-8517材質天然オレンジオイル淡黄透明色容量(mL)300
  • のり汚れリムーバー 液状タイプ TRUSCO

    のり汚れリムーバー 液状タイプ

    TRUSCO
    1,448税込1,593
    1本
    当日出荷
    PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。
    用途粘着テープ、接着剤等の「のり残り」「はがし残り」の除去。換気扇、レンジ廻り等の油汚れ除去。塗料はがしなど。トラスコ品番700-8518材質天然オレンジオイル淡黄透明色容量(mL)300