カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(3)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コスモスビード(404)
- 日本理化学器械(NRK)(194)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- アズワン(53)
- 三商(36)
- 桐山製作所(33)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- フロンケミカル(18)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- climbing(クライミング)(14)
- PYREX(パイレックス)(12)
- 東京スクリーン(12)
- 宮本理研工業(12)
- MARKLESS STYLE(10)
- Sepia Crue(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- スタジオオーシャンマーク(5)
- ブランドをもっと見る
「ts-19」の検索結果
特価

ステンレス製ロータリーステー
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)穴数4穴径(mm)4.5
タスキステー(スチール)
TRUSCO¥669税込¥7361個翌々日出荷取り付けが簡単な構造です。用途家具などの補助。機器の筐体。トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)
スタンダード網チューブ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒長さ(m)10
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
二輪車用メンテナンス工具セット
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ