カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • SOURIAU(27)
  • Tasmania Surf(22)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • TOTO(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • ナベヤ(7)
  • 東西電気産業(7)
  • ADVANTEC(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • サンワサプライ(5)
  • 日本緑十字社(5)
  • 近正(5)
  • エイト(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-7」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
両口スパナセット TRUSCO両口スパナセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
ツールストラップ TRUSCOツールストラップTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃 TRUSCO剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃TRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。
刃長(mm)53切断能力(mm)16トラスコ品番763-0492適合本体TS-716材質刃:高周波焼入加工全長(mm)53質量(g)32
鉄製タスキステー150mm TRUSCO鉄製タスキステー150mmTRUSCO
689税込758
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。全長(mm)150厚さt(mm)1.6穴径(mm)3.6(平座)、3.3(L座)穴数2(平座)、2(L座)質量(g)40材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロムメッキ仕上げ