カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • サンワサプライ(8)
  • TOTO(8)
  • audio-technica(8)
  • Canon(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • イスカル(3)
  • マルエヌ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 中央精機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 興和化成(2)
  • シャープ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • CPS(2)
  • カナフジ電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-70」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート色黒質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
  • 温度シール5点表示タイプ TRUSCO

    温度シール5点表示タイプ

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30変色白→黒エレメント(mm)4×2
  • 温度シール3点表示タイプ TRUSCO

    温度シール3点表示タイプ

    TRUSCO
    ¥7,098税込¥7,808
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24変色白→黒エレメント(mm)4×2