カテゴリ
- 研磨材(4)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 大洋製器工業(3)
- 冨士電線(四国)(2)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 椿本チエイン(1)
- ネグロス電工(1)
- 富士電線工業(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
「tsb-12」の検索結果

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
石膏ボード用チップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚欠品中「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0778
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(18点組)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼