カテゴリ
- 研磨材(5)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(9)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
「tsb-60」の検索結果

ステンレス強力機械バンド
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥799税込¥8791着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から翌々日出荷50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g色ホワイトタイプ1層入数50着
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(20本)当日出荷幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材布ベルト長さ(mm)540