カテゴリ

  • 機構部品(33)
    • フレーム(2)
    • アルミフレーム用ナット(6)
    • アルミフレーム用ブラケット(12)
  • 物流用品(106)
    • 作業台(作業用踏台)(84)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(5)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 日東工器(15)
  • 岩田製作所(7)
  • ジョプラックス(4)
  • タンガロイ(41)
  • マルツエレック(20)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • TP-LINK(15)
  • パナソニックコネクト(13)
  • エレコム(10)
  • RIDEA(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • D'Addario(8)
  • セキスイ(7)
  • ヨシタケ(7)
  • QNAP(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsf」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSF40用 Easyナット TRUSCO

    TSF40用 Easyナット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
    材質ステンレス適合溝幅(mm)10
  • TSF30用イージーナット TRUSCO

    TSF30用イージーナット

    TRUSCO
    109税込120
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)6.6
  • TSF40用Tナット TRUSCO

    TSF40用Tナット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
    材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
  • TSF20用Tナット TRUSCO

    TSF20用Tナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
    仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
  • TSF30用Dブラケット TRUSCO

    TSF30用Dブラケット

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
  • TSF20用Easyナット TRUSCO

    TSF20用Easyナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)3
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF40用アングルブラケット TRUSCO

    TSF40用アングルブラケット

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF30用アングルブラケット TRUSCO

    TSF30用アングルブラケット

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • TSF20用 フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF20用 フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用アジャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用アジャスター

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(4個)
    当日出荷
    作業用踏台TSF・TSFC・TSFGRシリーズの全サイズに対応するアジャスターです。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節することができます。(調整範囲±45mm) ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは約16mm高くなります。
    用途作業用踏台の細かな高さ調整・水平が確保できない箇所などの安全対策に。トラスコ品番770-9170適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ材質アルミ、ゴム品名アジャスター
  • TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF30用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF40用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセット TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション アウトリガーセット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個/1セット)です。 後方部2個所に取り付けることで安全性がアップします。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全て
    用途作業時の安全対策に。トラスコ品番856-3437適合機種TSF、TSFCシリーズ材質●鉄●ゴム質量(kg)1タイプアウトリガー品名アウトリガー2018年トラスコ掲載ページ7 1170
  • TSF40用Dブラケット TRUSCO

    TSF40用Dブラケット

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション マグネット保持式キャスター TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション マグネット保持式キャスター

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    作業用踏台TSF型用のマグネット保持式キャスターです。 一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ■適合機種:TSFシリーズ3段(31075、3109を除く)、4610、4612 ※背面手すりを使用する場合は使用できません。
    用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業など、作業台の移動が必要な箇所に。トラスコ品番856-3436適合機種TSF、TSFCシリーズ(3段、4段)材質磁石質量(kg)2.2品名マグネット保持キャスター2018年トラスコ掲載ページ7 1170
  • TSF30用アジャスタキャスタープレート TRUSCO

    TSF30用アジャスタキャスタープレート

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
    トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    作業用踏台TSF、TSFC、TSFGRシリーズで使用できる連結用金具です。 横長のステップや高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたり、様々な形の作業台を作ることが可能です。(縦・横どちらも連結可能) ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※TSFオプション背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全サイズ ■2個1セット
    用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    手すりに取り付けることで作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止対策や進入禁止の表示用に最適です。 ※お使いの作業台の正面幅に合わせてご購入下さい。 ※手すりが付いていない状況ではご使用いただけません。
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段両手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段両手すり

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCO

    TSF40用アジャスタキャスタープレート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
    トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  フルセット手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション フルセット手すり

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ材質アルミ合金仕上アルマイト仕上天板寸法・幅(mm)400
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場二方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すり

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 本製品は本体の左右どちら側でも取り付け可能です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7206適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015材質アルミ合金タイプ天場横手すり
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちらでも取り付け可能です。(取り付けには天場手すりが必要です。)
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段横手すり
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020