カテゴリ
- 機構部品(12)
- 梱包用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- パナソニックコネクト(13)
- ヨシタケ(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 東安(3)
- 日東工器(2)
- I-VALUE(2)
- セキスイ(1)
- ユキワ精工(1)
- デンカエレクトロン(1)
- エスロン(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「tsf20」の検索結果
特価

TSF20用Dブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
TSF20用 フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
ワイヤ吊りパーツ フック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
カラーストレッチフィルムミニ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。適合機種TSF20材質ステンレス厚さ(mm)2適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 アングルブラケット
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 アジャスタプレート
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 キャスタープレート
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。トラスコ品番161-3406適合機種TSF20材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)450T溝幅6mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト