カテゴリ
- 機構部品(10)
- 物流用品(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- パナソニックコネクト(12)
- Aron(アロン化成)(3)
- セキスイ(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 渡辺電機工業(1)
- エスロン(1)
- 東安(1)
「tsf30」の検索結果

TSF30用Dブラケット
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
TSF30用アングルブラケット
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
TSF30用フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
TSF30用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
アルミフレーム用 アジャスタプレート
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション フルセット手すり
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり天場二方手すり
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場二方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり天場三方手すり
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場三方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用