カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • オーハウス(8)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • セキスイ(1)
  • ヨシタケ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsf40」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSF40用 Easyナット TRUSCO

    TSF40用 Easyナット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
    材質ステンレス適合溝幅(mm)10
  • TSF40用Tナット TRUSCO

    TSF40用Tナット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
    材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
  • TSF40用アングルブラケット TRUSCO

    TSF40用アングルブラケット

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
  • TSF40用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF40用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
  • TSF40用Dブラケット TRUSCO

    TSF40用Dブラケット

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
  • TSF40用アジャスタキャスタープレート TRUSCO

    TSF40用アジャスタキャスタープレート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
    トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • アルミフレーム用 部材 TRUSCO

    アルミフレーム用 部材

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
    材質ポリアミドナット径M5
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
    トラスコ品番161-3581適合機種TSF40材質ステンレス厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 ブラインドブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 ブラインドブラケット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
  • アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用アジャスタプレート

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
    トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。
    適合機種TSF40厚さ(mm)3適合溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト