カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 電気材料(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ミドリ安全(1)
- 理研化学(1)
- 山本光学(1)
「tsg-9146tm」の検索結果

一眼型安全メガネ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
二眼型セーフティグラス
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。