カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KITO(キトー)(142)
- GIKEN(川口技研)(9)
- 3M(スリーエム)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 南榮工業(1)
- メモリーターフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsg020」の検索結果

ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ
TRUSCO¥369税込¥4061パック(5枚)当日出荷トラスコ品番301-2581適合機種TSG-16、TSG-20質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g/枚)30
B型シリカゲル(箱入)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781箱(600個)8日以内出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)