カテゴリ

  • 保管用品(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk-o50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルコンオリコン TRUSCOスケルコンオリコンTRUSCO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ スケルコンフタ TRUSCO折りたたみコンテナ スケルコンフタTRUSCO
849税込934
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)100%質量(g)455
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116