カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIG DAISHOWA(6)
- CYGOLITE(1)
- アサヒ工具(2)
- クリナップ(2)
- ジーエルサイエンス(1)
- セキスイ(1)
- 北原産業(4)
- 椿本チエイン(1)
- 篠原電機(1)
- 藤井高圧(1)
「tsl50」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥219~税込¥241~1箱翌々日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色【棒端】白