カテゴリ
- 機構部品(19)
- 溶接用品(12)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 保管用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(27)
- SAMTEC(16)
- モートーン(16)
- パナソニックコネクト(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- 京セラ(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- コクヨ(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- 東栄管機(11)
- TRACO POWER(11)
- EMEET(11)
- アズマ工業(10)
- 日東工器(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(9)
- SKC(環境測定)(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsm」の検索結果

板金ハンマーTSM用 木柄 楔付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷付属品くさび1個トラスコ品番414-7316適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166全長(mm)323質量(g)92種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
溶接用かぶり面 TSM20SA用内側プレート 5枚入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷溶接用かぶり面TSM20S用の内側プレートです。トラスコ品番710-1777寸法(mm)プレート外側:96×47
セッティングメジャー
TRUSCO(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
水油吸収シート 吸い魔人
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(30枚)当日出荷水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。トラスコ品番383-1060種別オイル/水用材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面
マグネットキャッチ アルミ製・横型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。全長(mm)43色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
スーパーマイクロファイバーウエス
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットキャッチ アルミ製・縦型
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。全長(mm)51色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)34材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(7件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)12吸着力(N)20材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1高さ(mm)140材質(本体)スチール吸着力(N)450直径(mm)85径(mm)×高さ(mm)85×140
溶接用かぶり面 ヘッドバンド一式
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。トラスコ品番415-3154適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)116種類溶接用かぶり面
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
マグネットキャッチ ナイロン製・横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5119厚さ(mm)11.2全長(mm)38色シルバー質量(g)18吸着力(N)25取付ピッチ(mm)30推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
セッティングメジャー
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。トラスコ品番855-7714材質スチール質量(g)402018年トラスコ掲載ページ1 1342
マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
補助プレート付溶接用マグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。仕様埋め込み型全長(mm)80色シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
マグネットキャッチ
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。仕様埋め込み型トラスコ品番300-5194幅(mm)12全長(mm)48色黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)18吸着力(N)30取付ピッチ(mm)37取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
スネークマグネット
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチール吸着力(N)60フレキシブル部(mm)(シャフト)450
板金ハンマー
TRUSCO¥4,098税込¥4,5081本当日出荷柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
強力マグネットピン
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(4個)当日出荷見た目に高級感のある強力マグネットピンです。金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。材質本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
サマリウムコバルトマグネットホルダー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番440-9922高さ(mm)8質量(g)11ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm吸着力(N)61外径(Φmm)16表面仕上げニッケルメッキ磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5