カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TDT(田野井)(5)
  • TRACO POWER(3)
  • スター精密(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • 由良産商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsp-24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(16点組)ほか
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
安全パラソル(土台無し) TRUSCO安全パラソル(土台無し)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応