カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tsrc-65sn」の検索結果
特価

スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気