カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 三木プーリ(25)
  • EVANS(14)
  • 近江精機(11)
  • brembo(10)
  • KTC(6)
  • ウッドワン(6)
  • 日本度器(5)
  • FACOM(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 藤井高圧(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コクヨ(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ニトムズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt-15」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434色ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16