カテゴリ
- 測定用品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- 三木プーリ(74)
- SMC(25)
- イトーキ(6)
- ビヨンドTT(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- タクミナ(4)
- ハヤノ産業(4)
- KSフィルター(4)
- 京セラ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- KNF(3)
- Vesrah(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- テグテックジャパン(3)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tt100」の検索結果

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入
TRUSCO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18