カテゴリ
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- HAMMOND(2)
- LITTELFUSE(13)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NETGEAR(3)
- ONETONE(3)
- TDT(田野井)(2)
- trad(2)
- イスカル(3)
- カーシーカシマ(45)
- テンパール工業(2)
- パトライト(PATLITE)(4)
- フエニックス・コンタクト(2)
- プライタ(8)
- ホンダ(6)
- ミラー(ウエルドクラフト)(5)
- ローヤル物産(10)
- 三菱ふそう(2)
- 山金工業(10)
- ブランドをもっと見る
「ttg」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
タップガイド
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
PPガラ袋
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット(100枚)翌々日出荷作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。仕様しぼりロープ付トラスコ品番795-0969材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6色透明寸法(縦×横)(mm)900×600縦(mm)900横(mm)600
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら