カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Gクラフト(40)
  • 京セラ(17)
  • FXC(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • 安田(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • プリンストン(2)
  • ミヤコ(2)
  • 日本イトミック(2)
  • TURCK(2)
  • イスカル(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • アルファ(1)
  • AGENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttx」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチセット TRUSCOトーション6角棒レンチセットTRUSCO(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(9本組)
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9
トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCOトーション多機能ショートレンチ9本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
スパナ/レンチカテゴリ