カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Daido(大同石油)(7)
  • ELPA(8)
  • HARWIN(6)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(18)
  • ParkerTAIYO(8)
  • RS PRO(121)
  • SAMTEC(5)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • アイトス(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • オーム電機(4)
  • ナガイレーベン(13)
  • ニッセイ(36)
  • ハーマンビルツ(25)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • 自重堂(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tuh」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    αウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3色橙長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • 頭ひんやりヘッドクール TRUSCO

    頭ひんやりヘッドクール

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番115-3078材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%色ブルー質量(g)29.5縦(mm)210横(mm)210
  • 植木ハサミ バネ付き TRUSCO

    植木ハサミ バネ付き

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
    用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象花
  • M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25