カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 三菱電機(1)
「tuhj」の検索結果

樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)8最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350