カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SHIMANO(シマノ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tuna-3」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCO

    ウレタンコイルホースΦ5XΦ8

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
ホースカテゴリ
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
"tuna-3" TRUSCO 【通販モノタロウ】