カテゴリ
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tur-fjtl」の検索結果
特価

パンチングパネリーナ用樹脂フック
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック許容荷重(kg)1.5/個質量(g)20材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)色ホワイト
パネリーナ用樹脂フック 縦型ロング 黒
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けることができます。用途パンチングパネルラック用ワンタッチフックトラスコ品番396-2450材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)長さ(mm)40幅(mm)20色ブラック高さ(mm)58.3タイプロング取付方向縦フック径(mm)5径(mm)5最大積載量(kg/個)1.5
コバンザメP型 ノブ式パンチングベース マグネット無
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷テーブルや作業台に簡単に取り付けできます。 テーブルや作業台に簡単に取付けできますKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SNを取付可能用途P型用のノブ付ベース。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kをセット可能、10mm角のパンチングパネル用ハンガーは使用可能トラスコ品番491-1059材質スチール高さ(mm)92.6質量(g)350奥行(mm)48間口(mm)200最大積載量(kg)3/個