カテゴリ
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(9)
- オチアイ(6)
- 日本ハートビル工業(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- トップ工業(2)
- KSフィルター(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LINKMAN(2)
- SK11(2)
- イースタン工業(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイヘン(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Canon(1)
- アカギ(1)
- ブランドをもっと見る
「tw-150」の検索結果

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
ハイテンキャスター (車輪のみ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハイテンキャスター用の車輪です。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9839材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム車輪幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])167[170]穴径d(Φmm)20ボス幅B(mm)55車輪径D(Φmm)150
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。トラスコ品番240-6675種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1500×750
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。トラスコ品番240-6659種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。トラスコ品番240-6667種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付