カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- トーマス&ベッツ(7)
- TY-Rap(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ABB(2)
- TY-Fast(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- THOMAS & BETTS(1)
「ty-fast」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85