カテゴリ

  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tye-75els」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCOルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(6台)
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCOルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
運搬機器カテゴリ