カテゴリ
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tye75el」の検索結果

ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
アクロキャリー用 自在キャスターΦ75
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷車輪ホイル部はスタイリッシュです。材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ自在
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ
TRUSCO(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
2段式ルートバン ハンドル付
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式トラスコ品番868-8615材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂色ブルータイプ2段式タイプハンドル付ブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在:TYE-75EL、固定:TYER-75EL寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS