カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tyj75n」の検索結果

ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9560質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9616質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9624質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9586種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9594種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9608種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から3日以内出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製台車ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%