カテゴリ

  • 物流用品(9)
絞り込み

「tysg-100rh」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(10件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
マルチキャリー「連結くん」 TRUSCOマルチキャリー「連結くん」TRUSCO(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
連結くん用自在導電100mm TRUSCO連結くん用自在導電100mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪